PICCO LX050.3-16R20 IC908 Cuchillas Reforzadas con Refrigeración Interna para Mandrinado

N.º do artigo: 6411688
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411688
EAN/GTIN 7291075353402
Número do fabricante 6411688
Número L L24030 426

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 2.7 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm, Longitud utilizable (LU) 16 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 2.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta