GIPY 5.00-2.50 IC804 Plaquitas de Precisión con 1 Filo de Corte Vivo y Radio Pleno para Perfilado de Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 6411648
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411648
EAN/GTIN 7291075107579
Número do fabricante 6411648
Número L L23940 763

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas Y
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta