Extensão, 1/2 polegada “Wobble-Fix” 50

N.º do artigo: 641135 50
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Quadrado com Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 50 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Quadrado com Wobble-Fix con ángulo de orientación
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 641135 50
EAN/GTIN 4991644126613
Número do fabricante 4763-50

Descrição

Versão:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Encaixe “cego” graças ao quadrado interno rebaixado e ao quadrado externo biselado. É possível um ângulo de basculamento até 15° para cada lado.
A extensão de dois estágios pode ser bloqueada no lugar.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola, para quadrado interno conforme DIN 3120-C 12,5 com entalhes.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta