SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Plaquitas de Torneado en Retroceso para Materiales que Generan Virutas Cortas

N.º do artigo: 6411296
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411296
EAN/GTIN 7291075316049
Número do fabricante 6411296
Número L L23940 703

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 0.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 6 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Distancia perfil ey (PDY) 0.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta