GIPA 3.00-0.20 IC1520 Plaquitas de Dos Puntas Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Superior Pulido para Aluminio

N.º do artigo: 6411292
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411292
EAN/GTIN 7291075485936
Número do fabricante 6411292
Número L L23940 2305

Descrição

Descripción:

  • Plaquitas de corte de tronzado/torneado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 13 mm
  • Ancho de corte (CW): 3 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN): 7 Degrees
  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 13 mm
  • Ancho de corte (CW): 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta