PICCO RX050.2-5R15 IC908 Cuchillas Reforzadas con Refrigeración Interna para Mandrinado

N.º do artigo: 6411226
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411226
EAN/GTIN 7291075353198
Número do fabricante 6411226
Número L L24030 381

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 1.8 mm, Longitud funcional (LF) 19 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Longitud utilizable (LU) 5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 1.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 19 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Longitud utilizable (LU) 5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta