GIPI 2.70-0.10 IC20N Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

N.º do artigo: 6411129
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411129
EAN/GTIN 7291075028027
Número do fabricante 6411129
Número L L23940 535

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 2.7 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta