GTMA 16ER/IL 222 IC508 Plaquita Utilitaria con 3 Filos de Corte para Ranurado Poco Profundo

N.º do artigo: 6411119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411119
EAN/GTIN 7291075099294
Número do fabricante 6411119
Número L L23940 505

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm, Ancho de corte (CW) 2.22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta