GTGA 16EL/IR 170 IC528 Plaquitas de Precisión con 3 Filos de Corte para Ranurado Poco Profundo

N.º do artigo: 6411115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411115
EAN/GTIN 7291075031003
Número do fabricante 6411115
Número L L23940 493

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 1.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.7 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta