GIFI 4.78-0.55 IC635 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior y Cajeado

N.º do artigo: 6411022
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6411022
EAN/GTIN 7291075024777
Número do fabricante 6411022
Número L L23940 456

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm, Ancho de corte (CW) 4.78 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.55 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.78 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta