SCIR 22-MTR-0.3ISO IC1008 Plaquita de Roscado Rectificada de Precisión, Perfil Total, Roscas ISO

N.º do artigo: 6410077
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 6410077
EAN/GTIN 7291075328417
Número do fabricante 6410077
Número L L23940 417

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 1 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta