Lima reviva filetes

N.º do artigo: 6409720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Lima para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6409720
EAN/GTIN 4010886640975
Número do fabricante 6409720
Número L L60160 1167

Descrição

Descripción:

Acero al cromo-vanadio, revestido de níquel según ISO

Característica:

  • adecuado para: 24 20 18 16 14 13 12 11 Engranajes Pulgada
  • Anchura total [mm]: 10 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta