Perfil de la empuñadura de soldadura

N.º do artigo: 6407860
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6407860
EAN/GTIN 4010886640784
Número do fabricante 6407860
Número L L60160 1553

Descrição

Descripción:

Mandibulas fuertes forjadas
Acero al vanadio especial GEDORE, niquelada

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 11
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Material: Cabeza: fundición de acero, mangos: chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Profundidad de apertura [pulg.]: 3
  • Profundidad de apertura [mm]: 75
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 3.3/4
  • Anchura de sujeción [mm]: 95 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta