Carro de plataforma manual

N.º do artigo: 6405VZ
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 6405VZ
EAN/GTIN 4017976214047
Número do fabricante 6405VZ
Número L L90070 133

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, pintado con recubrimiento en polvo azul RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga cubierta con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 900
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 1945
Ancho total (mm): 900
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta