3/4″ Llave de vaso (mm), 12-borde 26 mm

N.º do artigo: 6405M 26mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405M 26mm
EAN/GTIN 4991644141531
Número do fabricante 6405M 26mm
Número L L60050 966

Descrição

Descrição:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 37 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 26 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta