3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 31/32″

N.º do artigo: 6405A 31/32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405A 31/32
EAN/GTIN 4991644142279
Número do fabricante 6405A 31/32
Número L L60050 10633

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 36 mm
Longitud: 17,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 31/32″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta