3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 3.1/8″

N.º do artigo: 6405A 3.1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405A 3.1/8
EAN/GTIN 4991644142613
Número do fabricante 6405A 3.1/8
Número L L60050 10846

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 78 mm
D1: 104,5 mm
Longitud: 52 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 3.1/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta