3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 2.1/2″

N.º do artigo: 6405A 2.1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405A 2.1/2
EAN/GTIN 4991644142521
Número do fabricante 6405A 2.1/2
Número L L60050 8340

Descrição

Descripción:

Longitud: 76 mm
Dimensión D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Longitud: 39 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.1/2″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta