3/4″ Llave de vaso (inch), 12-borde 1.7/16″

N.º do artigo: 6405A 1.7/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644142354
Número do fabricante 6405A 1.7/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 59 mm
Dimensión D2: 42 mm
D1: 51 mm
Longitud: 25,5 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.7/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta