ING3125L (3.18) IC808 Plaquita Plana de Precisión de Dos Puntas para Ranurado

N.º do artigo: 6405488
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série NOTCH-GRIP

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405488
EAN/GTIN 7291075324631
Número do fabricante 6405488
Número L L24000 111

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.19 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.81 mm, Ancho de corte (CW) 3.18 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm, Longitud total (OAL) 22.86 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.19 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.81 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3.18 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22.86 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta