Descripción:
Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.19 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.39 mm, Ancho de corte (CW) 1.58 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm, Longitud total (OAL) 22.86 mm
Característica:
- Radio de punta (RE) 0.19 mm
- Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
- Profundidad máxima de corte (CDX) 2.39 mm
- Cutting Direction (HAND) Left Hand
- Ancho de corte (CW) 1.58 mm
- Longitud de la plaquita (INSL) 22.6 mm
- Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
- Espesor de la plaquita (S) 8.65 mm
- Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
- Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
- Longitud total (OAL) 22.86 mm