SCIL 22-MTL003 IC1008 Plaquitas de Roscado, Perfil Parcial de 60º

N.º do artigo: 6405438
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 6405438
EAN/GTIN 7291075326895
Número do fabricante 6405438
Número L L23940 1727

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.03 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 0.9 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.3 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 83 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 28 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta