SCB 010.398.020-41 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ceñido (P9), Según la Norma DIN6885

N.º do artigo: 6405324
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de encaje y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405324
EAN/GTIN 7291075304220
Número do fabricante 6405324
Número L L24030 556

Descrição

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.98 mm

Característica:

  • ámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.98 mm
  • Ancho funcional (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 66 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta