XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ligero (JS9), Según la Norma DIN6885

N.º do artigo: 6405309
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de encaje y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405309
EAN/GTIN 7291075304053
Número do fabricante 6405309
Número L L23940 1979

Descrição

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm

Característica:

  • de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta