PICCO R 060.6-20 IC908 Mini-Cuchillas para Mandrinado y Chaflanado a 45º

N.º do artigo: 6405290
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405290
EAN/GTIN 7291075088014
Número do fabricante 6405290
Número L L24030 210

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta