PICCO R 050.35-24 IC908 Mini-Cuchillas para Torneado y Chaflanado de Interiores

N.º do artigo: 6405289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405289
EAN/GTIN 7291075086645
Número do fabricante 6405289
Número L L24030 529

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 3.1 mm, Longitud funcional (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.5 mm, Longitud utilizable (LU) 24 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 38 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 24 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta