TIGER 1740-200 IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Pesado y Mecanizado Profundo

N.º do artigo: 6405182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405182
EAN/GTIN 7291075084085
Número do fabricante 6405182
Número L L24100 151

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 2 mm, Ancho de corte (CW) 17.4 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 17.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.52 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.26 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta