TIGERV 2006-152 IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Profundo y Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 6405176
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405176
EAN/GTIN 7291075084887
Número do fabricante 6405176
Número L L24100 27

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.52 mm, Ancho de corte (CW) 20.06 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 20.06 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta