GDPY 11.00-1.20 IC830 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Aplicaciones Pesadas de Torneado y Ranurado Exterior

N.º do artigo: 6405035
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6405035
EAN/GTIN 7291075054408
Número do fabricante 6405035
Número L L23940 671

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm, Ancho de corte (CW) 11 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm
  • Ancho de corte (CW) 11 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta