GIMM 8CC IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta con Rompevirutas Frontal para Ranurado Exterior de Desbaste y Cilindrado

N.º do artigo: 6404548
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404548
EAN/GTIN 7291075201406
Número do fabricante 6404548
Número L L24100 47

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 15.3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas CC
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 15.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta