TIGER 1453-152 IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado Exterior Pesado y Mecanizado Profundo

N.º do artigo: 6404545
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404545
EAN/GTIN 7291075084054
Número do fabricante 6404545
Número L L24100 63

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.52 mm, Ancho de corte (CW) 14.53 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 14.53 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.44 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.22 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta