GINI 3.00E-0.40 IC808 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Mandrinado y Ranurado Interior de Materiales Dúctiles

N.º do artigo: 6404478
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404478
EAN/GTIN 7291075298161
Número do fabricante 6404478
Número L L23940 498

Descrição

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta