GIMIY 404 IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Torneado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 6404459
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404459
EAN/GTIN 7291075084108
Número do fabricante 6404459
Número L L24100 32

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas Y
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta