GIQL 11-15-2.50-0.20 IC528 Plaquitas de Precisión para Ranurado y Mandrinado Profundo

N.º do artigo: 6404414
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404414
EAN/GTIN 7291075281095
Número do fabricante 6404414
Número L L23940 74

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.3 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta