GIF 3.74-0.20 IC808 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado

N.º do artigo: 6404341
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404341
EAN/GTIN 7291075024074
Número do fabricante 6404341
Número L L23940 1851

Descrição

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm, Cutting Width (CW) 3.74 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm
  • Cutting Width (CW) 3.74 mm
  • Insert Length (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta