PICCO R 105.0205-15 IC908 Cuchillas para Roscas ISO de Paso Fino con Perfil Total

N.º do artigo: 6404221
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404221
EAN/GTIN 7291075285000
Número do fabricante 6404221
Número L L24030 569

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.06 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta