PICCO R 050.7-40C IC908 Cuchillas con Rompevirutas para Mandrinado y Perfilado Interior

N.º do artigo: 6404215
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404215
EAN/GTIN 7291075284201
Número do fabricante 6404215
Número L L24030 568

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Longitud funcional (LF) 55 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 55 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta