GITM 4.00K-2.00 IB10H Plaquitas CBN de Radio Pleno para Torneado y Ranurado de Materiales Férricos Duros

N.º do artigo: 6404171
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404171
EAN/GTIN 7291075238754
Número do fabricante 6404171
Número L L23940 1324

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Tipo de rompevirutas K
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta