GIP 2.39-1.19RX IC808 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Exterior Próximo a Paredes

N.º do artigo: 6404145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404145
EAN/GTIN 7291075084160
Número do fabricante 6404145
Número L L23940 1233

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.9 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.19 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.9 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta