GIPI 2.39-0.2LX IC808 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas para Ranurado Interior Próximo a Paredes

N.º do artigo: 6404144
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404144
EAN/GTIN 7291075089653
Número do fabricante 6404144
Número L L23940 1246

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.9 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PG
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.9 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta