GDMY 808 IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Ranurado y Torneado

N.º do artigo: 6404087
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404087
EAN/GTIN 7291075054323
Número do fabricante 6404087
Número L L24100 22

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 50 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta