MIGR 8-1.60-0.80 IC908 Plaquitas para Ranurado Interior Poco Profundo

N.º do artigo: 6404029
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6404029
EAN/GTIN 7291075287028
Número do fabricante 6404029
Número L L24030 192

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm, Ancho de corte (CW) 1.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Distancia perfil ey (PDY) 6.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta