XNUW 1003-06 IC28 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

N.º do artigo: 6403975
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série V-LOCK

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403975
EAN/GTIN 7291075112658
Número do fabricante 6403975
Número L L23940 987

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 10.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 10.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.53 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta