PICCO R 003.0070-16 IC908 Mini-Cuchillas para Ranurado y Torneado Interior

N.º do artigo: 6403947
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403947
EAN/GTIN 7291075087772
Número do fabricante 6403947
Número L L24030 44

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm, Ancho de corte (CW) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.7 mm
  • Front End Width (a) 2.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 29 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta