PICCO R 004.0105-10 IC908 Mini-Cuchillas de Metal Duro para Roscado Interior, Dmin 2.4 mm

N.º do artigo: 6403940
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403940
EAN/GTIN 7291075088243
Número do fabricante 6403940
Número L L24030 503

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 3 mm, Longitud funcional (LF) 24 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.2 mm, Longitud utilizable (LU) 10 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.09 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3 mm
  • Longitud funcional (LF) 24 mm
  • Ancho funcional (WF) 1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta