TIPI 5.4MT-0.20 IC08 Plaquitas Rectificadas de Precisión de 2 Puntas con Rompevirutas, para Roscado Interior, Perfil Parcial de 60º, Dmín 20 mm

N.º do artigo: 6403760
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403760
EAN/GTIN 7291075185423
Número do fabricante 6403760
Número L L23940 643

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 5.4 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.4 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5.1 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 3.19 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 8 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta