TIP 5MT-0.25 IC08 Plaquitas para Roscado de Precisión de 2 Puntas, Perfil Parcial 60º, con Rompevirutas

N.º do artigo: 6403758
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403758
EAN/GTIN 7291075159127
Número do fabricante 6403758
Número L L23940 648

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 5.5 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 15.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.5 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5.1 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.95 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 13 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta