FGMA 840 IC07 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Mecanizado de Aluminio con Avances Medios-Altos, y Arcos a 250º

N.º do artigo: 6403738
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403738
EAN/GTIN 7291075194517
Número do fabricante 6403738
Número L L24100 83

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 15 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta