PICCO L 007.0.50-30 IC228 Mini-Cuchillas con Radio Pleno para Perfilado Interior

N.º do artigo: 6403540
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403540
EAN/GTIN 7291075174007
Número do fabricante 6403540
Número L L24030 74

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta