XNUW 14T3-03 IC08 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

N.º do artigo: 6403489
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série V-LOCK

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6403489
EAN/GTIN 7291075112627
Número do fabricante 6403489
Número L L23940 1917

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 14.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 14.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta